Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelpritsche, Typ Selbstkuppelnde Kabelrinne (leichte Ausführung), T. 60mm x 300 mm x 3m Verzinkte Stahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelpritsche, Typ Selbstkuppelnde Kabelrinne (leichte Ausführung), T. 60mm x 300 mm x 3m Verzinkte Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-9013998
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9013998
EAN/GTIN:
     5056112249504
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn feuerverzinkt
Kabelwannentyp = Selbstkuppelnde Kabelrinne (leichte Ausführung)
Länge = 3m
Breite = 300 mm
Tiefe = 60mm
Material = Sendzimir-verzinkter Stahl
Standards = EN 10346

Selbstkupplungsfähige Schale für leichte Beanspruchung von RS Pro, Sendzimirverzinkter Stahl 3 m x 300 mm x 60 mmMüssen Sie Drähte oder Kabel um einen stark frequentierten Arbeitsplatz verlegen und gleichzeitig Ordnung und frei von Stolpergefahren halten? Diese RS Pro selbstkupplungsende Kabelrinne für leichte Beanspruchung ist eine bequeme Möglichkeit, Kabel aus der Sicht zu halten und sie gleichzeitig für Wartungsarbeiten zugänglich zu halten. Mit Perforationen an allen Flächen können Sie dieses Fach an Wänden montieren oder von der Decke hängen, sodass Sie Kabel entlang des für Sie am besten geeigneten Pfades verlegen können. Die Kabelrinne ist kantengewalzt, wobei ein reduziertes Ende für die Verriegelung mit einem anderen Fach ausgelegt ist, sodass keine separate Kupplung oder Platte erforderlich ist. Zur Sicherung der Verbindung benötigen Sie lediglich eine M6-Standardmutter und -schraube (separat erhältlich), sodass die Installation schnell und einfach ist. Das sendzimir-verzinkte Material bedeutet, dass diese Kabeltrasse sowohl Klebstoffqualitäten als auch Korrosionsbeständigkeit aufweist und den Normen EN 10346 für wärmetauchgetaubte kohlenstoffarme Stahlprodukte entspricht.Eigenschaften und Vorteile• Selbstkupplungsfähige Kabelrinne für leichte Beanspruchung • Länge: 3 m • Breite von 300 mm • Tiefe von 60 mm • Stromdurchgang des Fachs vonRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Kabelwannentyp:
Selbstkuppelnde Kabelrinne (leichte Ausführung)
Länge:
3m
Breite:
300 mm
Tiefe:
60mm
Material:
Sendzimir-verzinkter Stahl
Standards:
EN 10346
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn verzinkt, kabelbahn, 9013998, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, RS PRO, P0630S, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,18*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 40,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 131,49*
€ 156,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 131,43*
€ 156,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 125,45*
€ 149,29
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 97,84*
€ 116,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,52*
€ 116,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,18*
€ 96,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.