Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bridgetek Grafik-Controller SMD 48-Pin VQFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9014991
Hersteller:
     Bridgetek
Herst.-Nr.:
     FT811Q-T
EAN/GTIN:
     5059045709121
Suchbegriffe:
LCD Ansteuer-IC
LCD-Treiber
lcd ansteuer-ic
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = VQFN
Pinanzahl = 48
Abmessungen = 7 x 7 x 0.85mm
Höhe = 0.85mm
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm

EVE, Embedded Video Engine FT81x. Die Embedded Video Engines der Serie FT81x bieten dem Entwickler eine verbesserte Leistungsfähigkeit gegenüber der Serie FT80x mit neuen Eigenschaften, während die Stiftkompatibilität erhalten bleibt. Die FT81x bietet eine Steuerung von Grafik und Aduio sowie eine Touchscreen-Schnittstelle. Der integrierte Grafikbetrieb ermöglicht Benutzern mit geringen Fachkenntnissen die Herstellung hochwertiger Anzeigen.. Maximale Bildschirmauflösung: 800 x 600 Pixel (SVGA) Paralleler RGB-Videoausgang: 18 bit (FT810/811), 24 bit (FT812/813) Unterstützung von 4-adrigem resistiven Touchscreen: FT810/812 (RS-Teilenummern ; 901-4982 901-4982 , ; 901-4994 901-4994 ) Unterstützung von kapazitivem Touchscreen für 5 Berührungen: FT811/813 (RS-Teilenummern ; 901-4991 901-4991 , ; 901-4998 901-4998 Hardware-Engine kann Berührungs-Tags und Ziehbewegungen erkennen und für bis zu 255 Berührungs-Tags Meldungen ausgeben. Verbesserte Skizzenverarbeitung Integrierter 1-MB-Grafikspeicher, kein RAM als Frame-Puffer erforderlich Unterstützt die Wiedergabe von Motion-JPEG-codierten AVI-Videos Abspielen von Audio-Wellenformen für 8 bit linear PCM in Mono bzw. 4 bit ADPCM sowie das μ-Law-Codierungsformat bei Samplingraten von 8 kHz bis 48 kHz mit integriertem digitalen Filter, um die Komplexität einer externen Filterung beim Systemdesign zu beseitigen Unterstützt SPI-Datenleitungen in Einfach-, Zweifach- oder Vierfachmodus; SPI-Takt bis 30 MHz Steuerung des Betriebsmodus ermöglicht ein Umschalten des Chips in Abschaltungs-, Schlaf- und Standby-Zustand Unterstützt E/A-Spannung von 1,8 V bis 3,3 V
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
VQFN
Pinanzahl:
48
Abmessungen:
7 x 7 x 0.85mm
Höhe:
0.85mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 9014991, Halbleiter, Audio und Video ICs, Grafik Kontroller, Bridgetek, FT811QT, Semiconductors, Audio & Video ICs, Graphics Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.