Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 1N4007 THT Diode, 1000V / 1A, 2-Pin DO-204AL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 1N4007 THT Diode, 1000V / 1A, 2-Pin DO-204AL
Artikel-Nr.:
     108EL-9026470
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N4007E-E3/54
EAN/GTIN:
     5059040642768
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-204AL
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Durchmesser = 2.7mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 30A

Universal-Gleichrichter 1N4001–1N4007 von Vishay aus Kunststoff. Die 1-A-Gleichrichterdioden 1N4001 bis 1N4007 von Vishay sind für allgemeine Anwendungen konzipiert. Sie befinden sich in einem DO-204AL-Gehäuse (DO-41) aus Kunststoff mit verzinnten 25,4-mm-Drähten. Leistungsmerkmale: Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Niedriger Leckstrom Hohe Stoßspannungsfestigkeit in Durchlassrichtung Wofür wird er verwendet? Die Artikel der Serie 1N4001 bis 1N4007 sind ideal zum Gleichrichten von Anwendung mit Netzteilen, Wechselrichtern, Konvertern und Freilaufdioden. Sie wurden für allgemeine Anwendungen entwickelt, sodass sie viele Möglichkeiten bieten. Wie lautet die Betriebstemperatur am Übergang? -50°C bis +150 °C Erhältliche Ausführungen (mit wiederkehrenden Spitzensperrspannungen): 1N4001 – 50 V 1N4002 – 100 V 1N4003 – 200 V 1N4004 – 400 V 1N4005 – 600 V 1N4006 – 800 V 1N4007 – 1000 V
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-204AL
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Durchmesser:
2.7mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
30A
Weitere Suchbegriffe: 9026470, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, 1N4007EE354, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,09*
€ 39,3771
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,83*
€ 25,9777
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,94*
€ 20,1586
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,33*
€ 19,4327
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,05*
€ 19,0995
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.