| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9027657 Herst.-Nr.: BCC M323-0000-10-001-PX0334-020 EAN/GTIN: 5059039028764 |
| |
|
| | |
| Aderzahl = 3 Länge = 2m Gender Steckverbinder 1 = Buchse Steckverbinder 2 = offenes Ende Betriebsspannung = 60 V ac/dc Schutzart = IP65 Betriebstemperaturbereich = -25 → +80 °C.
Anschlussleitungen. Anschlussleitungen für den Einsatz mit Näherungssensoren von Balluf. Weitere Informationen: | | Aderzahl: | 3 | Länge: | 2m | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Betriebsspannung: | 60 V ac/dc | Schutzart: | IP65 | Betriebstemperaturbereich: | -25 → +80 °C. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9027657, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, BALLUFF, BCCM323000010001PX0334020, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |