| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9031454 Herst.-Nr.: YDISPLAY-IT-RX EAN/GTIN: 5059041537360 |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Development Kit
HMI Solution Kit für RX63N-Mikrocontroller. Die Renesas DISPLAY IT MMS-Lösung (Mensch-Maschine-Schnittstelle) hat eine grafische Benutzeroberfläche (GUI), die für die RX600-32-Bit-Mikrocontrollerfamilie vorgesehen ist. Die Einheit enthält das exDMA-Peripheriegerät, das eine TFT steuern kann. Das HMI Solution Kit ermöglicht die direkte Bewertung. Außerdem hat sich Renesas mit Partnern wie SEGGER, expressLogic, ISZT, Draupner und TES guiliani zusammengetan, um eine einzigartige GUI-Lösung zu entwickeln.. Kompatibel mit der 32-Bit-RX600-Produktserie, mit bis zu 4 MB Flash und 512 KB RAM Steuert eine TFT bis zu WQVGA TFT und 16-Bit-Farbtiefe ;i> Das Kit enthält: ;/i> 100 MHz RX63N MCU 4,3 Zoll WQVGA (480 x 272) Farb-TFT-LCD-Touchscreen-Display JTAG-Debugger mit USB-Kabel Kommunikationsmodul im Lieferumfang enthalten Einfache One-Click-GUI-Demonstrations-DVD mit Alliance Partner GUI-Lösungen Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Development Kit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9031454, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools HMI, Renesas Electronics, YDISPLAYITRX, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, HMI Development Tools |
| | |
| |