Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 6W, 100V ac, 5V dc / 1.2A, Universal-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 6W, 100V ac, 5V dc / 1.2A, Universal-Stecker
Artikel-Nr.:
     108EL-9032851
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9032851
EAN/GTIN:
     5056112250425
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Eurostecker, GB, US
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 1.2A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 6W
Kabellänge = 1.5m
Erfüllte Normen = CB, CCC, CE, cUL/UL, cULus, GS, RCM, VI
Breite = 40.5mm
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Eurostecker, GB, US
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
1.2A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
6W
Kabellänge:
1.5m
Erfüllte Normen:
CB, CCC, CE, cUL/UL, cULus, GS, RCM, VI
Breite:
40.5mm
Weitere Suchbegriffe: Reisestecker, Stromadapter, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, rs pro steckernetzteil 5v, steckernetzgerät, steckernetzgerät 5v, 9032851, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, T5884ST, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1244717
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.