Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 6W, 100V ac, 15V dc / 400mA, Universal-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 6W, 100V ac, 15V dc / 400mA, Universal-Stecker
Artikel-Nr.:
     108EL-9032867
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9032867
EAN/GTIN:
     5056112250456
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Adaptertyp = Steckernetzteil
Ausgangsspannung = 15V dc
Ausgangsstrom = 400mA
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 6W
Kabellänge = 1.5m
Erfüllte Normen = CB, CCC, CE, cUL/UL, cULus, GS, RCM, VI
Breite = 40.5mm

UK/CUL, CE, CB, GS, RCM RoHS-konform. Globale Einsteck-Netzteiladapter von RS – 6 W, 18 W, 40 W. Unsere RS Pro-Serie an austauschbaren Netzteilen mit AC-Stecker ist für tragbare Geräte mit internationalem Einsatz ausgelegt. Die Serie ist komplett mit robusten Wechselstromaufsätzen für GB, EU und USA, die regelmäßig ausgewechselt werden können. Die RS Pro-Netzteilserie verfügt zudem über ein 1,5 m langes Gleichstrom-Ausgangskabel und einen 2,1-mm-Gleichstromstecker. Eigenschaften und Vorteile. Universal-/Vollbereicheingang Austauschbare AC-Steckeraufsätze (UK, Europa und USA) Wirkungsgrad der Stufe VI Kostengünstig und sehr zuverlässig 1,5-mm-DC-Ausgangskabel mit 2,1-mm-DC-Stecker (Mittenkontakt positiv) Geeignet für den Einsatz in verschiedenen industriellen und Haushaltsanwendungen. Typische Anwendungen:. Geeignet für den Einsatz mit einer Vielzahl von Produkten mit Gleichspannungsversorgung, z. B. bestimmter Laptops, Beleuchtung, externe Laufwerke und viele weitere Peripheriegeräte.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Ausgangsspannung:
15V dc
Ausgangsstrom:
400mA
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
6W
Kabellänge:
1.5m
Erfüllte Normen:
CB, CCC, CE, cUL/UL, cULus, GS, RCM, VI
Breite:
40.5mm
Weitere Suchbegriffe: Reisestecker, Stromadapter, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzteil 15v 400ma, steckernetzgerät, steckernetzgeräte 15v, 9032867, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, T5887ST, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1244717
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.