Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 18W, 100V ac, 9V dc / 2A, Universal-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 18W, 100V ac, 9V dc / 2A, Universal-Stecker
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 18W, 100V ac, 9V dc / 2A, Universal-Stecker
Artikel-Nr.:
     108EL-9032873
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9032873
EAN/GTIN:
     5056112250463
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Adaptertyp = Steckernetzteil
Ausgangsspannung = 9V dc
Ausgangsstrom = 2A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 18W
Kabellänge = 1.5m
Wirkungsgrad = 85%
Breite = 43.5mm
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Ausgangsspannung:
9V dc
Ausgangsstrom:
2A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
18W
Kabellänge:
1.5m
Wirkungsgrad:
85%
Breite:
43.5mm
Weitere Suchbegriffe: Reisestecker, Stromadapter, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgerät 9 v/dc 2000 ma, steckernetzgerät 9v, steckernetzgerät, 9032873, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, T5879ST, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1244717
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.