Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 40W, 100V ac, 12V dc / 3A, Universal-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 40W, 100V ac, 12V dc / 3A, Universal-Stecker
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 40W, 100V ac, 12V dc / 3A, Universal-Stecker
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 40W, 100V ac, 12V dc / 3A, Universal-Stecker
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 40W, 100V ac, 12V dc / 3A, Universal-Stecker
Artikel-Nr.:
     108EL-9032902
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9032902
EAN/GTIN:
     5056112250555
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Adaptertyp = Steckernetzteil
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 3A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 40W
Kabellänge = 1.5m
Erfüllte Normen = CB, CCC, CE, cUL/UL, cULus, GS, RCM, VI
Tiefe = 59.4mm

RS PRO 21
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
3A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
40W
Kabellänge:
1.5m
Erfüllte Normen:
CB, CCC, CE, cUL/UL, cULus, GS, RCM, VI
Tiefe:
59.4mm
Weitere Suchbegriffe: Reisestecker, Stromadapter, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzteil 12v 3000ma, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 9032902, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, T5776ST, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1244717
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.