Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-Autoc KSI Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 280 V ac / 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9032918
Hersteller:
     i-Autoc
Herst.-Nr.:
     KSI240D25-L(068)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Thyristor
Laststrom max. = 25 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 280 V ac
Lastspannung min. = 48 V ac
Steuerspannung min. = 4 V dc
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 4 → 32 V dc
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = Thyristor, Triac
Relaistyp = Einphasiges Industrierelais
Einschaltzeit max. = 1ms
Abmessungen = 58.6 x 45.7 x 26.5mm
Höhe = 26.5mm

RoHS-konform. Halbleiterrelais Serie KSI (068). Das einphasige Industrierelais der Serie KSI (068) mit berührungssicherer Abdeckung gemäß IP20 ist das gängigste Relais für industrielle Anwendungen. Das Relais kann für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten verwendet werden. Die Eingangs-Steuerspannung beträgt 4–32 V dc oder 90–280 V ac, Ausgangsstromrate: 25 A, 40 A, 60 A, 80 A @ 48–660 V ac. Anwendung für Hoch-/Niedrig-Temperaturkammer, Kunststoffmaschinen, Inkubatoren, Ölermaschinen, HLK, Fahrstühle, Beleuchtung, Springbrunnen-Controller. Berührungssichere Abdeckung gemäß IP20 Nullpunktschaltung oder zufällige Einschaltung Ausgangsstrom: 25 A, 40 A, 60 A, 80 A Lastspannung: 48 bis 280 V ac, 18 bis 440 V ac, 48 bis 530 V ac oder 48 bis 660 V ac Thyristorausgang Durchschlagsfestigkeit: 400 V ac eff. Interner RS/MOV- und TVS-Schutz Betriebstemperaturbereich: –30 °C bis +80 °C. Einphasen-Halbleiterrelais i-Autoc Serie KSI (068)
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
25 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
280 V ac
Lastspannung min.:
48 V ac
Steuerspannung min.:
4 V dc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
4 → 32 V dc
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
Thyristor, Triac
Relaistyp:
Einphasiges Industrierelais
Einschaltzeit max.:
1ms
Abmessungen:
58.6 x 45.7 x 26.5mm
Höhe:
26.5mm
Weitere Suchbegriffe: Triac, thyristor, 9032918, Relais und Signalaufbereitung, Relais, i-Autoc, KSI240D25L(068), Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.