Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HY Electronic SMD Diode, 1000V / 1A, 2-Pin DO-214AC (SMA)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9033352
Hersteller:
     HY Electronic
Herst.-Nr.:
     S1M
EAN/GTIN:
     5060214372060
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 30A

Gleichrichter, Standarderholzeit, HY Electronic (Cayman) Limited. Die Kunststoff-Silizium-Gleichrichter von HY Electronic (Cayman) Ltd variieren im Sperrspannungsbereich zwischen 400 bis zu 1000 Volt bei 1 bis 6 A in einem JEDEC- oder SMD-Gehäuse. Sie bieten niedrigen Spannungsabfall, niedrigen Rückwärtsleckstrom und eine hohe Stromleistung.. Diffundierter Übergang Polarität: Farbstreifen zeigt Kathode an Geeignet für SMD- (nur SMA-Ausführungen) und Durchsteckmontageanwendungen (JEDEC) JEDEC/SMD-Gehäuse: das geformte Kunststoffmaterial verfügt über UL-Zulassung 94V-0
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
30A
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 9033352, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, HY Electronic Corp, S1M, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,03035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,60*
€ 225,624
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 188,70*
€ 224,553
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 180,95*
€ 215,3305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,40*
€ 205,156
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,75*
€ 180,5825
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.