Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSLC SMD UV-LED 420nm / 560mW, Dom 125 °C 2 Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9033778
Hersteller:
     TSLC
Herst.-Nr.:
     C3535U-UNL1-A1G11H-410
EAN/GTIN:
     5059045152996
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 420nm
Strahlstrom = 560mW
Betrachtungswinkel = 125 °C
Linsenform = Dom
Anzahl der Pins = 2
Montage Typ = SMD
Höhe über Panel = 2mm
Länge = 3.45mm
Breite = 3.45mm

TSLC 3535 UV-LEDs. Die 3535-Familie von TSLC ist eine Familie von leistungsfähigen UV-LEDs. Sie alle haben die gleiche 3535-Abmessung mit zwei Versionen von gewölbten Linsen; die UNL1 mit einem niedrigeren Profil und 125° Strahlbreite oder die UNF1 mit höherer Wölbung und einer schmaleren 55° Strahlbreite. Die 3535 UV-LEDs bieten hohe Zuverlässigkeit und hohe Leistung. Erhältlich in einer Vielzahl von verschiedenen UV-Wellenlängen (unten aufgeführt) sind sie ideal für Anwendungen wie UV-Aushärtung und allgemeine UV-Anwendungen.. Merkmale der 3535 UV-LEDs: Abmessung 3535 – 3,5 x 3,5 mm SMD-Gehäuse Gewölbte Linse Starkstrom Hohe Zuverlässigkeit 55° oder 125° Strahlbreite. TSLC UV-Farbkategorien: U40 - 380 bis 390 nm U50 - 390 bis 400 nm U60 - 400 bis 410 nm U70 - 410 bis 420 nm
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
420nm
Strahlstrom:
560mW
Betrachtungswinkel:
125 °C
Linsenform:
Dom
Anzahl der Pins:
2
Montage Typ:
SMD
Höhe über Panel:
2mm
Länge:
3.45mm
Breite:
3.45mm
Weitere Suchbegriffe: 9033778, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, TSLC, C3535UUNL1A1G11H410, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XQ01-S380-SC211-WIR200
ab € 33,64*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XU01-S380-SC211-WIR200.
ab € 130,44*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XQ01-S410-SC211-WIR200.
ab € 25,89*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XO01-S410-SC211-WIR200.
ab € 10,25*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XC01-S410-SC211-WIR200.
ab € 7,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.