Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RACM65 Schaltnetzteil, 15V dc / 4.33A 0.15W 85 → 264V ac Geschlossen, Medizin-Zulassung, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9039937
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RACM65-15S
EAN/GTIN:
     5059039715084
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 15v
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 15V dc
Ausgangsstrom = 4.33A
Nennleistung = 0.15W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 91.4mm
Breite = 60.5mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 33.3mm
Serie = RACM65
Temperatur min. = -40°C

Zugelassen gemäß medizinischem Sicherheitsstandard IEC/ES/EN 60601-1, 3. Ausgabe 2MOPP-Sicherheitszulassung für medizinische Anwendungen. RECOM RACM65 65 W Einfachausgang-AC/DC-Wandler mit Gehäuse in geschlossener Bauform. Das RACM65 ist ein kompaktes, sehr effizientes 3,6" x 2,38" AC/DC-Netzteil mit 2xMOPP-Sicherheitszulassung für medizinische Anwendungen. Diese platzsparenden, gekapselten Netzteile haben einen universellen Eingangsspannungsbereich (85-264 V ac), 4 kV ac Isolierung, erfordern keine Mindestlast und können bei Umgebungstemperaturen von –40 °C bis +85 °C verwendet werden. Die 12 V, 15 V, 24 V oder 48 V Ausgangsspannungen sind vollständig geschützt und haben Toleranzen von weniger als ±0,2 % über den gesamten Eingangsspannungsbereich und weniger als ±0,5 % über den gesamten Lastbereich. Die Serie RACM65 ist zugelassen gemäß medizinischem Sicherheitsstandard IEC/ES/EN 60601-1, 3. Ausgabe, und verfügt über BF-Nennleistungen mit weniger als 75 μA Leckstrom. Sie verfügt über einen integrierten EMI-Filter der Klasse B und hat eine Garantie von 5 Jahren. 2MOPP-Sicherheitszulassung für medizinische Anwendungen Geeignet für integrierte Anwendungen der Klasse II Großer Eingangsspannungsbereich (85–264 V ac) Geringer Leckstrom ( ;75 μA) Betrieb 5000 m –40 °C bis +85 °C Betriebstemperatur Verbindersatz erhältlich
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Ausgangsstrom:
4.33A
Nennleistung:
0.15W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
91.4mm
Breite:
60.5mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
33.3mm
Serie:
RACM65
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 9039937, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Recom, RACM6515S, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 79,80*
€ 108,09*
Lager 108
Frei Haus
ab € 85,37*
€ 123,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.