Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-CMB Gleichtaktdrossel, 2 x 33 mH, 210 mΩ / 10 kHz, 2 x 210mΩ, 3 A, 30 x 21 x 35mm, -40 °C →


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9040284
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744825433
EAN/GTIN:
     5059042737400
Suchbegriffe:
9040284
Passive Bauelemente
EMV-Filter und -Schutz
Gleichtaktdrosseln
Induktivität = 2 x 33 mH
Serie = WE-CMB
Impedanz = 210 mΩ
Prüffrequenz = 10 kHz
Gleichstromwiderstand = 2 x 210mΩ
Maximaler Strom = 3 A
Abmessungen = 30 x 21 x 35mm
Betriebstemperaturbereich = -40 °C → +125 °C.
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussart = Lötauge
Höhe = 35mm

Gleichtaktdrosseln Würth Serie WE-CMB XS, M und XL. Die Gleichtaktdrosseln der Serie WE-CMB von Würth Elektronik sind eine kompakte Lösung mit hoher Unterdrückung asymmetrischer Störungen selbst bei niedrigen Frequenzen. Die Gleichtaktdrosseln der Serie WE-CMB bieten den höchstmöglichen Strom für ihre ultrakompakte Bauweise. Die Gleichtaktdrosseln WE-CMB bieten dank der integrierten Antikapazitäts-Wickeltechnik eine Breitband-Abschirmung. Eigenschaften und Vorteile:. Kompaktes Design. Klimaklasse: 40/125/21. IEC 60938-2. Entflammbarkeit: UL 49 V-0. Großer Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +125 °C. Produktanwendungen:. Die Gleichtaktdrosseln der Serie WE-CMB sind ideal für die Unterdrückung von Gleichtaktrauschen und von Funkstörungen in Motoren. Sie eignen sich für Anwendungen wie Netzeingangs- und -ausgangsfilter, Leistungselektronik und die Filterung von Geräten ohne Erdungsanschluss. Anwendungsbereich. Leistungselektronik Netzleitung mit Ein- und Ausgangsfilter Zur Filterung von Geräten mit stabilem Erdungsanschluss HF-Unterdrückung in Motoren
Weitere Informationen:
Induktivität:
2 x 33 mH
Serie:
WE-CMB
Impedanz:
210 mΩ
Prüffrequenz:
10 kHz
Gleichstromwiderstand:
2 x 210mΩ
Maximaler Strom:
3 A
Abmessungen:
30 x 21 x 35mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C → +125 °C.
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Lötauge
Höhe:
35mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.