Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
PSA, Sicherheit, Test und IT
>
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
>
Aufbewahrung und Regale
>
Deckel und Trennstege für Behälter
>
Artikel
Bott Cubio Teiler Sortiment, Typ Vorn nach hinten, links nach rechts für 100 mm Draw, 525 W x 525 D Cubio-Schrank,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9045289
Hersteller:
Bott
Herst.-Nr.:
43020712.51
EAN/GTIN:
5039350088838
Suchbegriffe:
9045289
Zugang, Aufbewahrung und Materialha...
Aufbewahrung und Regale
Deckel und Trennstege für Behälter
Typ = Vorn nach hinten, links nach rechts
Zur Verwendung mit = 100 mm Draw, 525 W x 525 D Cubio-Schrank
Farbe = Silber
Material = Galvanisierter Stahl
Serie = Cubio
Cubio-Fachteiler-Kit, Bott. Der Schubladenkasten für die Cubio-Serie von Bott ist anpassbar und stabil. Sie können Ihren Schubladenplatz selbst anpassen und dadurch intelligenter, schneller und übersichtlicher arbeiten. Sie können Ihre Teile auf einfache Weise aufräumen oder ihre Größe ändern. Sicherungsclips lassen sich leicht neu positionieren Haltbare Teiler aus verzinktem Stahl 6 x partielle Teiler von Seite zu Seite, einstellbar von vorne nach hinten mit 50 mm Rastermaß 2 x vollständige Teiler von vorne nach hinten, die positioniert oder entfernt werden können
Weitere Informationen:
Typ:
Vorn nach hinten, links nach rechts
Zur Verwendung mit:
100 mm Draw, 525 W x 525 D Cubio-Schrank
Farbe:
Silber
Material:
Galvanisierter Stahl
Serie:
Cubio
... >
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
>
Aufbewahrung und Regale
>
Deckel und Trennstege für Behälter
Weitere Suchbegriffe:
Bott
,
4302071251
,
Access, Storage & Material Handling
,
Storage & Shelving
,
Bin Lids & Bin Dividers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,03*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen