Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Cubio Teiler Sortiment, Typ Vorn nach hinten, links nach rechts für 100-mm-Schublade, 525-W-x-525-D-Cubio-Schrank,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9045298
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     43020713.51
EAN/GTIN:
     5039350088845
Suchbegriffe:
9045298
Zugang, Aufbewahrung und Materialha...
Aufbewahrung und Regale
Deckel und Trennstege für Behälter
Typ = Vorn nach hinten, links nach rechts
Zur Verwendung mit = 100-mm-Schublade, 525-W-x-525-D-Cubio-Schrank
Farbe = Silber
Material = Galvanisierter Stahl
Serie = Cubio

Cubio-Fachteiler-Kit, Bott. Der Schubladenkasten für die Cubio-Serie von Bott ist anpassbar und stabil. Sie können Ihren Schubladenplatz selbst anpassen und dadurch intelligenter, schneller und übersichtlicher arbeiten. Sie können Ihre Teile auf einfache Weise aufräumen oder ihre Größe ändern. Sicherungsclips lassen sich leicht neu positionieren Haltbare Teiler aus verzinktem Stahl 6 x partielle Teiler von Seite zu Seite, einstellbar von vorne nach hinten mit 50 mm Rastermaß 2 x vollständige Teiler von vorne nach hinten, die positioniert oder entfernt werden können
Weitere Informationen:
Typ:
Vorn nach hinten, links nach rechts
Zur Verwendung mit:
100-mm-Schublade, 525-W-x-525-D-Cubio-Schrank
Farbe:
Silber
Material:
Galvanisierter Stahl
Serie:
Cubio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.