Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 85513 RJ22-Steckverbinder Buchse 4P4C-polig Ungeschirmt, SMD Vertikal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9048183
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     85513-5004
EAN/GTIN:
     5059039251834
Suchbegriffe:
9048183
Steckverbinder
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
Ethernet Steckverbinder
Gender = Buchse
Montagetyp = SMD
Anzahl der Auslässe = 4P4C
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 11.18mm
Breite = 15.08mm
Tiefe = 12.7mm
Serie = 85513
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Nickel vergoldet

SMD-Modular-Jacks Molex Serie 85513, Cat 3, senkrecht, flach. SMD-Modular-Jacks RJ 12 und RJ45 Serie 85513, Cat 3, senkrecht (obere Kabeleinführung), mit geringer Höhe von 12,7 mm. Diese SMD-Modular-Jacks der Kat. 3 für Leiterplattenmontage haben Industriestandard-Abmessungen, eine Leiterplattenverriegelung sowie äußerst zuverlässige, vergoldete Vierkantkontakte. Passende modulare RJ-Stecker: siehe Serie 90075, typische Bestellnummer ; 800-8015 800-8015
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
SMD
Anzahl der Auslässe:
4P4C
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
11.18mm
Breite:
15.08mm
Tiefe:
12.7mm
Serie:
85513
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Nickel vergoldet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.