Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Netzteil
>
Artikel
RS PRO Steckernetzteil 72W, 85 → 264V ac, 12V dc / 6A, C14 Anschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9048480
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
9048480
EAN/GTIN:
5056112251712
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = C14
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Ausgangsstrom = 6A
Temperatur max. = +40°C
Eingangsanschluss = C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 72W
Betriebsdauer = 30000h
Breite = 49mm
Das Netzteil wird ohne Netzkabel geliefert; eine Auswahl geeigneter Kabel finden Sie im Zubehörabschnitt. Desktop-Netzteil RS Pro Serie EA1068. Dieses Gerät verfügt über einen einzelnen Ausgangssteckverbinder, mit dem Sie zwischen Koaxialsteckern in vier Größen wählen können. Die mitgelieferten Größen sind die gängigen Koaxialstecker nach den Industriestandards 1,75 mm, 2,1 mm, 2,5 mm und 3 mm, womit diese Geräte für viele mögliche Anwendungen geeignet sind. Die Desktop-Netzteile von RS Pro sind eine zuverlässige und robuste Netzteillösung. Ausgestattet mit Überspannungs-, Überstrom- und Kurzschlussschutz. Konformität mit Energieeffizienzklasse VI. Ein großer Vorteil dieser Geräte ist ihre Konformität mit den Standards der neuen Energieeffizienzklasse VI. Diese Standards stellen eine höhere Effizienz als Geräte der Klasse V sicher. Der effizientere Einsatz von weniger Strom senkt die Elektrizitätskosten und reduziert die Umweltauswirkungen. Eigenschaften und Vorteile. Energiesparende, kompakte Bauweise Konform mit Energieeffizienzklasse VI Geregelter Ausgang EMV gemäß EN 55022 Klasse B Kurzschluss-, Überlast- und Überspannungsschutz – automatische Erholung Standard-C14-Eingangsbuchse nach IEC320 LED-Statusanzeige. Welche Geräte kann ich versorgen?. Unterhaltungselektronik. Sicherheitsstandards und Zulassungen. FCC Teil 15 Klasse B EN55022 AS/NZS CISPR22. Zulassungen. UL/CUL TÜV, CB, FCC, CCC, CE, GS, PSE, BSMI, CU, RCM, UL-AR S Mark. Hinweis. Das Netzteil wird ohne Netzkabel geliefert; eine Auswahl geeigneter Kabel finden Sie im Zubehörabschnitt.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
C14
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Ausgangsstrom:
6A
Temperatur max.:
+40°C
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
72W
Betriebsdauer:
30000h
Breite:
49mm
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Netzteile
>
Steckernetzteile
Weitere Suchbegriffe:
Notebooknetzteil
,
Power Supply Notebook
,
Steckernetzgerät
,
Steckernetzteil
,
rs pro steckernetzteil 12v
,
steckernetzgerät 12v
,
steckernetzgerät
,
9048480
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Netzteile
,
Steckernetzteile
,
RS PRO
,
EA10681U(17)
,
Power Supplies & Transformers
,
Power Supplies
,
AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,54*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro VEL-EC60250 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,92*
Zubehör
RS PRO Power Cable Assembly, A IEC C13 / Buchse gerade, B CEE 7/7 / Stecker gerade, 10 A, 2.5m Schwarz, 250 V
RS Pro
6266694
ab € 9,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen