Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Netzteil
>
Artikel
RS PRO Steckernetzteil 250W, 85 → 264V ac, 24V dc / 10.41A, C14 Anschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9048519
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
9048519
EAN/GTIN:
5056112251828
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = C14
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Ausgangsstrom = 10.41A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 4-polig DIN-Steckverbinder
Eingangsanschluss = C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 250W
Erfüllte Normen = EN 55032, EN 62368-1, UL 62368-1
Serie = EA1250
CEC- und RoHS-konform. Das Netzteil wird ohne Netzkabel geliefert; eine Auswahl geeigneter Kabel finden Sie im Zubehörabschnitt. Vergewissern Sie sich aus Betriebs- und Sicherheitsgründen, dass das Gerät ist in der Lage ist, die Leistung von diesem Netzteil zu unterstützen. Desktop-Netzteil RS Pro Serie EA1250. Diese externen Tischnetzteile sind in einer Reihe von Ausgangsleistungen von 180 bis 250 Watt erhältlich. Sie sind mit einem gängigen einzelnen 4-poligen Mini-Versorgungs-DIN-Steckverbinder nach Industriestandard ausgestattet, womit sie für viele mögliche Anwendungen geeignet sind. Unsere RS Pro Tischnetzteile bieten eine zuverlässige und robuste Stromversorgungslösung. Ausgestattet mit Überspannungs-, Überstrom- und Kurzschlussschutz. Konformität mit Energieeffizienzklasse VI. Ein großer Vorteil dieser Geräte ist ihre Konformität mit den Standards der neuen Energieeffizienzklasse VI. Diese Standards stellen eine höhere Effizienz als Geräte der Klasse V sicher. Der effizientere Einsatz von weniger Strom senkt die Elektrizitätskosten und reduziert die Umweltauswirkungen. Eigenschaften und Vorteile:. Energiesparende, kompakte Bauweise Konform mit Energieeffizienzklasse VI Geregelter Ausgang EMV gemäß EN 55022 Klasse B Kurzschluss-, Überlast- und Überspannungsschutz – automatische Erholung Standard-C14-Eingangsbuchse nach IEC320 LED-Statusanzeige Aktive PFC-Funktion. Was ist ein Tischnetzteil?. Ein Tischnetzteil ist ein Netzteil, das speziell für die Verwendung durch kleine Teile oder Anwendungen, wie Laptops, CCTV-Kameras oder Ladegeräte entwickelt wurde. Aufgrund ihrer Ausgangsleistung eignen sie sich nicht als passende Stromquelle für High-Tech-Desktops. Ein PC-Netzteil wird eigens für die Verwendung mit diesem Computer entwickelt, wohingegen diese Geräte ausgetauscht werden können, wodurch die technischen Daten des Geräts die des Netzteils bezüglich Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit erfüllen. Dieser Artikel ist im Allgemeinen für den industriellen Einsatz bestimmt, wenn die zu verwendenden Artikel der Ausgangsspezifikation entsprechen. Sind diese Einheiten nur eine Laptop-Stromversorgung?. Der Hauptzweck eines Tischnetzteils ist überwiegend für Laptops. Wenn das Gerät oder der Artikel jedoch die elektrischen Spezifikationen und den Anschlusstyp des Ausgangs akzeptiert, können Sie dieses Modul in einer der folgenden Anwendungen verwenden: Lautsprecher Ladegeräte CCTV-Kameras Lampen und Leuchten
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
C14
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Ausgangsstrom:
10.41A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
4-polig DIN-Steckverbinder
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
250W
Erfüllte Normen:
EN 55032, EN 62368-1, UL 62368-1
Serie:
EA1250
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Netzteile
>
Steckernetzteile
Weitere Suchbegriffe:
Notebooknetzteil
,
Power Supply Notebook
,
Steckernetzgerät
,
Steckernetzteil
,
rs pro steckernetzteil 24v
,
steckernetzgerät 24v
,
steckernetzgerät
,
9048519
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Netzteile
,
Steckernetzteile
,
RS PRO
,
EA12501Q(TD03)
,
Power Supplies & Transformers
,
Power Supplies
,
AC/DC Adapters
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 92,71*
€ 117,20*
Lager 115
Frei Haus
ab € 139,92*
€ 178,59*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kycon KPJX DC Buchse verzinnt 48,0 V / 7.5A x 17.0mm, 3.5mm Stift, PCB
Kycon
KPJX-4S
ab € 6,58*
Zubehör
Kycon KPJX DC Buchse verzinnt 48,0 V / 7.5A x 25.2mm, Tafelmontage
Kycon
KPJX-PM-4S
ab € 5,84*
Zubehör
RS PRO Konfektioniertes Stromkabel, A IEC C13 / Buchse gerade, B CEE 7/7 / Stecker abgewinkelt, 10 A, 2.5m Schwarz,
RS Pro
6266616
ab € 3,77*
Zubehör
RS PRO Power Cable Assembly, A IEC C13 / Buchse gerade, B CEE 7/7 / Stecker gerade, 10 A, 2.5m Schwarz, 250 V
RS Pro
6266694
ab € 9,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen