Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TecMate 200Ah Batterietester für 12 V Akkus/Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TecMate 200Ah Batterietester für 12 V Akkus/Batterien
TecMate 200Ah Batterietester für 12 V Akkus/Batterien
TecMate 200Ah Batterietester für 12 V Akkus/Batterien
Artikel-Nr.:
     108EL-9053652
Hersteller:
     TecMate
Herst.-Nr.:
     TA20
EAN/GTIN:
     5060641249096
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte
Für Akku-Technologie = Alle Akkus
Modellnummer = 200Ah
Für Batteriegröße = 12 V

Batterietester TecMateDer TecMate 200-Ah-Batterietester liefert Ergebnisse innerhalb von Sekunden. Es bietet eine professionelle Bewertung des Gesundheitszustands, des Ladezustands und der CCA-Fähigkeit einer 12-V-Batterie. Er ist kompakt, leicht und kann in der Werkstatt oder am Verkaufsschalter verwendet werden. Außerdem ist es für Auto-, Transporter-, Marine- und alle anderen 12-V-Starterbatterien bis 200 Ah geeignet.Eigenschaften und VorteileProfessioneller, erschwinglicher 12-V-Batterietester Wählen Sie Batterietyp und Ah/CCA und dann TEST Für alle Batterietechnologien (STD, AGM, GEL) Ergebnisse innerhalb von Sekunden verfügbar Robust Leicht zu verwenden: Wählen Sie Batterietyp, Kapazität und dann TESTZertifizierungenCE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Für Akku-Technologie:
Alle Akkus
Modellnummer:
200Ah
Für Batteriegröße:
12 V
Weitere Suchbegriffe: 9053652, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, Batterie-Tester, TecMate, TA20, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Testers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,09*
€ 330,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,82*
€ 325,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,46*
€ 309,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,49*
€ 287,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,59*
€ 261,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.