Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TecMate AccuMate SAE Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus , 12V/1.2A-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TecMate AccuMate SAE Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus , 12V/1.2A-
TecMate AccuMate SAE Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus , 12V/1.2A-
Artikel-Nr.:
     108EL-9053804
Hersteller:
     TecMate
Herst.-Nr.:
     TM06SAE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Ladende Akkugrößen = 12 V
Akku-Technologie = Bleisäure
Ausgangsspannung = 12V
Ladestrom = 1.2A
Steckertyp = EU
Anzahl zu ladender Akkus = 1
Eingangsspannung = 220 → 240V
Batterien Lieferumfang = Nein
Modellnummer = AccuMate SAE

Lange Eingangs- und Ausgangskabel (4 m kombiniert), eine lösbare Batterieklemme und wetterfester Anschlusssatz mit Sicherung und Lötöse für direkten Anschluss an die Batterie. AccuMate 6 V und 12 V. AccuMate 6/12 ist ein vielseitiges, 4-stufiges automatisches Lade- und Wartungsgerät, hauptsächlich für 6-V- und 12-V-Blei-Nassakkus. AccuMate eignet sich für alle 6-V- und 12-V-Bleiakkus von 4 bis 75 Ah, sodass es perfekt für Besitzer von Fahrzeugen ist, die nicht täglich verwendet werden, z. B. Oldtimer und Sportwagen. Sehr leicht zu verwenden - Ladeausgang wählen, der Rest ist völlig automatisch Umfassende und intelligente LED-Anzeigen Wenn eine sulfatierte oder vernachlässigte Batterie sofort nach dem Anschließen nicht wenigstens 200 mA ziehen kann, zeigt die LED einen Fehler an. Die grüne LED zeigt an, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist Durch die Überwachungsschaltkreise von AccuMate wird das Risiko einer Überladung vermieden Die Leiterplatte von AccuMate ist automatisch ohne Sicherungen geschützt, Funkenerzeugung wird unterdrückt und eine zusätzliche thermische Regelung schützt vor Überhitzung Fortschrittliches 4-stufiges Ladeprogramm:. SCHRITT 1: Boost - Konstantstrom ladend SCHRITT 2: Aufnahme SCHRITT 3: Wartung SCHRITT 4: Interaktiver Standby
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
12 V
Akku-Technologie:
Bleisäure
Ausgangsspannung:
12V
Ladestrom:
1.2A
Steckertyp:
EU
Anzahl zu ladender Akkus:
1
Eingangsspannung:
220 → 240V
Batterien Lieferumfang:
Nein
Modellnummer:
AccuMate SAE
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, autobatterieladegerät 12v, autoladegerät, 9053804, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, TecMate, TM06SAE, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
22
4
Frei Haus
ab € 37,90*
€ 50,67*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 66,79*
€ 88,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.