| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-9055539 Herst.-Nr.: ENC5B000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Gehäuse Zur Verwendung mit = 1/8-DIN-Einheiten
Zubehör für Messgeräte der Serie PAX. Zubehör für den Einsatz mit Messgeräten der Serie PAX. Label Kits Ermöglicht die eindeutige Kennzeichnung des Displays mit einer von 189 verschiedenen technischen Grundeinheiten. Das Etikett leuchtet vom Inneren des Messgeräts aus, wo es vor Abwaschung und schmutzigen Umgebungen geschützt ist. Wählen Sie einfach das entsprechende Etikett aus dem Kit aus und bringen Sie es auf den Kunststoffrahmen auf. - RS Best.-Nr.: ; 905-5327 905-5327 , Zur Verwendung mit PAX Lite Messgeräten 1/8 DIN-Gehäuse Gehäuse für Anwendungen, die ein wasserfestes Messgerätegehäuse erfordern. Die ENC5B ( ; 905-5539 905-5539 ) kann freistehend oder fest an einer Montagefläche befestigt werden. - Robuste Polycarbonat-Konstruktion - Vollständig versiegelt für NEMA 4X/IP65 Wash-Down - Einfache Montageoptionen USB-Programmieroptionskarte Die Steckkarte ( ; 905-5703 905-5703 ) wird in die Leiterplatte jedes PAX-Geräts eingesteckt und ermöglicht in Verbindung mit der Crimson®-Programmiersoftware die Konfiguration eines PAX-Messgeräts über einen PC. - Virtueller USB-Kommunikationsanschluss - Baudrate 300–19.2 K Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Gehäuse | Zur Verwendung mit: | 1/8-DIN-Einheiten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 9055539, Automation, Prozessautomation, Einbaumessgeräte-Zubehör, Red Lion, ENC5B000, Automation & Control Gear, Process Control, Panel Meter Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |