Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Friwo Li-Ion Akkupack, 3-Zellen 11.1V / 2.6Ah, Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Friwo Li-Ion Akkupack, 3-Zellen 11.1V / 2.6Ah, Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-9055829
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     5500089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akkupack
Chemie = Lithium-Ion
Nennspannung = 11.1V
Anzahl von Zellen = 3
Kapazität = 2.6Ah
Anschlusstyp = Steckbar
Betriebstemperaturbereich = -20 → +60°C
Verpackungseinheit = 1

CE, UL, RoHS und UN. Li-Ion-Akkupack Friwo. Kabellänge: 50 mm Sichere Akkupacks mit langer Lebensdauer Steckverbinder: Stift 1 GND schwarz, Stift 2 NTC gelb, Stift 3 PLUS rot Engineering, Montage und Genehmigung von kundenspezifischen Akkupacks Entwicklungs- und Produktionskapazitäten plus UN- und ADR-konformen Transportdiensten
Weitere Informationen:
Chemie:
Lithium-Ion
Nennspannung:
11.1V
Anzahl von Zellen:
3
Kapazität:
2.6Ah
Anschlusstyp:
Steckbar
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +60°C
Verpackungseinheit:
1
Weitere Suchbegriffe: 9055829, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Akkupacks, Friwo, 5500089, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Rechargeable Battery Packs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,29*
€ 177,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.