Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carroll & Meynell Baustellentransformator, Primär 230V ac / Sekundär ±55V ac, 2.5kVA 1-phasig, 1 x 32 A, 2 x 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Carroll & Meynell Baustellentransformator, Primär 230V ac / Sekundär ±55V ac, 2.5kVA 1-phasig, 1 x 32 A, 2 x 16 A
Carroll & Meynell Baustellentransformator, Primär 230V ac / Sekundär ±55V ac, 2.5kVA 1-phasig, 1 x 32 A, 2 x 16 A
Artikel-Nr.:
     108EL-9056248
Hersteller:
     Carroll & Meynell
Herst.-Nr.:
     CM5000/210/PT/RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Trenntrafo
Trenntransformator
Primär-Nennspannung = 230V ac
Sekundär-Nennspannung = ±55V ac
Nennleistung = 2.5kVA
Anzahl der Phasen = 1
Ausgangsstrom = 1 x 32 A, 2 x 16 A
Steckertyp = Festanschluss L-N-PE
Dosentyp = BS EN 60309
Gewicht = 32kg
Länge = 355mm
Breite = 265mm
Tiefe = 280mm
Abmessungen = 355 x 265 x 280mm
Montagetyp = Freistehend
Betriebsfrequenz min. = 50Hz

Isolationstransformatoren, Carroll ; Meynell. Mittelabgriff geerdet Bietet Isolierung von Netzleitungen Gehäuse nach IP55 und Ausgangsbuchse nach IP44
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V ac
Sekundär-Nennspannung:
±55V ac
Nennleistung:
2.5kVA
Anzahl der Phasen:
1
Ausgangsstrom:
1 x 32 A, 2 x 16 A
Steckertyp:
Festanschluss L-N-PE
Dosentyp:
BS EN 60309
Gewicht:
32kg
Länge:
355mm
Breite:
265mm
Tiefe:
280mm
Abmessungen:
355 x 265 x 280mm
Montagetyp:
Freistehend
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Weitere Suchbegriffe: trenntrafo primär 230v, trenntrafo, 9056248, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Baustellentransformatoren, Carroll & Meynell, CM5000210PTRS, Power Supplies & Transformers, Transformers, Site Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,96*
€ 637,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,47*
€ 616,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,66*
€ 588,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,87*
€ 542,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,69*
€ 524,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.