| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9058821 Herst.-Nr.: 880107 EAN/GTIN: 5059041597500 |
| |
|
| | |
| Starkstromrelais der Serie HD, fernbedienbares Trennschalten. Mit dem Relais der Serie SD kann ein einziger fernbedienbarer Trennschalter für ein Fahrzeug definiert werden. Es ist ideal geeignet für Anwendungen mit durchgehendem Starkstrom, für die Hochlaufanforderungen von großen Maschinen oder für hohe Umgebungstemperaturen. Es nutzt kleine Steuerkabel für den Betrieb. Es müssen keine schweren Kupferkabel mehr zum Bediener geführt werden. Dieser 2-polige Artikel ermöglicht das Umschalten von zwei Stromkreisen, positiv und negativ oder 12 V und 24 V. Er ist zündungsgeschützt gemäß SAE J1171 und gemäß ISO 8846 ausgelegt für die Installation in einem Batteriefach oder auf Fahrzeugen mit gefährlichen Lasten. Er verfügt außerdem über einen dedizierten 24-Stunden-Ausgang für Fahrtschreiber und andere Keep-Alive-Funktionen. Eigenschaften und Vorteile. Hilfsrelaiskontakte (Schließer und Öffner) für Generatorfeldtrennung (AFD, Alternator Field Disconnect) oder für zusätzliche Fahrzeugsystemsteuerung Unterstützt mehrere E-Stop-Aus-Schaltsteueranwendungen Verwendet kleine Steuerkabel für den Betrieb Bistabiler interner Mechanismus zieht keinen Strom im Ein- oder Aus-Zustand Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP66/IP69K Betriebstemperaturbereich: –50 °C bis +125 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steuerschalter, Stufenschalter, steckrelais, 9058821, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Littelfuse, 880107, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays |
| | |
| |