Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda DRF Getaktet DIN-Schienen Netzteil 120W, 85 → 264V ac, 24V dc / 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9059806
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DRF-120-24-1
EAN/GTIN:
     4016138982473
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Serie = DRF
Typ = Getaktet
Elektrische Phasen = 1
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 5A
Nennleistung = 120W
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 123.4mm
Temperatur max. = +70°C

Serie DRF. Durch die Kombination von thermischem Design, einen durchschnittlichen aktiven Wirkungsgrad von über 87 % und geringen Stromverbrauch im Standby ist diese superflache Serie perfekt für Kunden geeignet, die kompakte Produkte mit hohem Wirkungsgrad wünschen. Die DRF-Serien haben Ausgangsleistungen von 120 W, 240 W und 480 W und ein maximales Ladevermögen von 150 %. Sie können parallel betrieben werden und verfügen über Ein/Ausschalten und Spannungseinstellung per Fernbedienung. Eigenschaften und Vorteile. • 150 % Spitzenleistung. • Wirkungsgrad bis zu 94 %. • Besonders kompakte Abmessung. • ErP-bezogene Bauweise. • Ein/-Ausschaltung per Fernbedienung. • Fernprogrammierung. Informationen zur Produktanwendung. Aufgrund der Fernprogrammierungsmöglichkeit umfassen die Anwendungen erneuerbare Energien, Sendeanlagen, Prüf- und Messgeräte sowie allgemeine Industrieanwendungen.
Weitere Informationen:
Serie:
DRF
Typ:
Getaktet
Elektrische Phasen:
1
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
5A
Nennleistung:
120W
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
123.4mm
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 24 v 5a, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 5a, 9059806, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, TDK-Lambda, DRF120241, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 127,20*
€ 164,79*
€ 6,90*
ab € 159,72*
€ 206,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,79*
€ 196,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,73*
€ 192,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,60*
€ 185,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.