| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-9060301 Herst.-Nr.: CSPB-115 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abdeckung oben und unten, Batterieabdeckung, Batteriekontakt, 4 x Schraube und CR2032-Aufkleber. Batteriefach für CR2032 x 1. Kunststoffgehäuse Takachi CS Slim. Die Serie CS von Takachi ist ein flaches tragbares Kunststoffgehäuse, das für den Einsatz als RFID, Fernsteuerung, Funkfernbedienung für den Schlüsselanhänger oder als kleiner Tester/kleines Gerät geeignet ist. Eine Schutzabdeckung, die separat erhältlich ist, sorgt für zusätzliche Griffigkeit und Schlagschutz. Eigenschaften und Vorteile. ABS UL94HB Schutzart IP40 Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °C Erhältlich mit oder ohne Batteriefach Ein Loch in der Seite des Gehäuses ist für die Verwendung mit einem Band vorgesehen. Zubehör. Best.-Nr. ; 906-0304 906-0304 , gelbe Schutzabdeckung 76,6 x 38,6 x 15,5 mm Best.-Nr. ; 906-0307 906-0307 , Leiterplatte Größe 1 68,9 x 28,9 x 1 mm Best.-Nr. ; 906-0301 906-0301 , Leiterplatte Größe 3 108,9 x 56,9 x 1 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, 9060301, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Matrix Platinen, Takachi Electric Industrial, CSPB115, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |