Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Takachi Electric Industrial, Kühlkörpergehäuse, Schwarz, Aluminium, IP67, 125 x 86.3 x 86.3mm, AWN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9060354
Hersteller:
     Takachi Electric Industrial
Herst.-Nr.:
     AWN9-9-13EBB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörpergehäuse
kühlkörpergehäuse
Gehäusematerial = Aluminium
Länge Außen = 125 mm
Breite Außen = 86,3 mm
Höhe Außen = 86,3 mm
Abmessungen Außen = 125 x 86.3 x 86.3mm
Farbe = Schwarz
Schutzart = IP67
Serie = AWN
Belüftet = Nein
Tragegriff = Nein

2 x Seitenblech, 1 x Gehäuserahmen, 2 x Silikondichtung, 8 x Edelstahlschraube und 4 x Gummifuß. Die Innenseite von Endplatten ist unlackiert zur Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen bei ausgewählten Modellen. Aluminiumgehäuse Takachi AWN, Kühlkörper. Die Serie AWN von Takachi ist ein wasserdichtes Gehäuse in robuster Ausführung, das ideal für raue Außenbereiche geeignet ist. Diese Gehäuse haben Druckguss-Seitenbleche sowie einen Körper aus Aluminium-Strangpressprofil mit Rippen auf beiden Seiten, die als Kühlkörper dienen. Anwendungsbeispiele sind Versorgungskästen für die LED-Außenbeleuchtung, Schaltergehäuse, Controller oder industrielle Kameragehäuse. Robustes Gehäuse Silber- oder schwarzes eloxiertes stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit Kühlkörper Geflanschte graumetallic- oder schwarze pulverbeschichtete Seitenbleche für einfache Wandmontage Leiterplatte oder Chassis können durch Einschieben in den geschlitzten Innenrahmen des Gehäuses horizontal montiert werden Integrierte Kartenführungen für 1,6 mm dicke Leiterplatten Schutzart IP67 Betriebstemperatur –40 bis +105 °C Maximales Drehmoment: 1,0 N/m (10 kgf/cm)
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium
Länge Außen:
125 mm
Breite Außen:
86,3 mm
Höhe Außen:
86,3 mm
Abmessungen Außen:
125 x 86.3 x 86.3mm
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP67
Serie:
AWN
Belüftet:
Nein
Tragegriff:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 9060354, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Instrumenten-Gehäuse, Takachi Electric Industrial, AWN9913EBB, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Instrument Cases
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.