Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotherm DIN-Schienen Halbleiterrelais DC 240 V / 50 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9060919
Hersteller:
     Eurotherm
Herst.-Nr.:
     ESWITCH/50A/240V/LGC/ENG/-/MSFUSE/-/-
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 50 A
Montage Typ = DIN-Schienen
Lastspannung max. = 240 V
Steuerspannung max. = 32 V dc
Schalttyp = DC
Steuerspannungsbereich = 5 → 32 V dc
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = Netzschalter
Relaistyp = Leistungsrelais
Lastspannungsbereich = Maximal 240V
Abmessungen = 106.8 x 92.5 x 115mm
Betriebstemperatur max. = +45°C

ESwitch-Serie – DIN-Schienenmontage. Die ESwitch ist eine überzeugende Lösung für das Problem der kurzen Lebensdauer bei Heizelementen. Da die Halbleiterrelais elektronischer Natur sind, wird die Lebensdauer beträchtlich verlängert. Sie verfügt über eine einfache Verdrahtung ist einfach durch Anklemmen an eine DIN-Schiene zu montieren. Diese Elektronikrelais sprechen auf eine Vielzahl von AC- und DC-Befehlssignale an und haben eine LED zur Anzeige des Eingangsstatus an der Vorderseite. DIN-Hutschienenmontage Selbstspeisung Einfache Konfiguration und Installation Zuverlässiger Betrieb Teillast-Fehleralarm Rotlicht-PLF-Erkennung. Anwendungen:. Spritzgießen Tiefziehgeräte Mehrzonenheizung Dampfkessel Öfen
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
50 A
Montage Typ:
DIN-Schienen
Lastspannung max.:
240 V
Steuerspannung max.:
32 V dc
Schalttyp:
DC
Steuerspannungsbereich:
5 → 32 V dc
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
Netzschalter
Relaistyp:
Leistungsrelais
Lastspannungsbereich:
Maximal 240V
Abmessungen:
106.8 x 92.5 x 115mm
Betriebstemperatur max.:
+45°C
Weitere Suchbegriffe: 9060919, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Eurotherm, ESWITCH50A240VLGCENGMSFUSE, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,21*
€ 420,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,25*
€ 417,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,85*
€ 386,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,73*
€ 365,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,27*
€ 332,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.