Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keithley 2400 Sourcemeter 20 W, ±200 mV → ±200 V / ±1 μA → ±1 A, 200 mΩ → 200 MΩ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keithley 2400 Sourcemeter 20 W, ±200 mV → ±200 V / ±1 μA → ±1 A, 200 mΩ → 200 MΩ,
Artikel-Nr.:
     108EL-9066560
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9066560
Mess- und Prüftechnik
Labornetzgeräte und Sourcemeter
Sourcemeter
Serie = 2400
Anzahl der Kanäle = 1
Quellenspannungsbereich = ±200 mV → ±200 V
Quellenstrombereich = ±1 μA → ±1 A
Ausgangsleistung = 20 W
Widerstand Messbereich = 200 mΩ → 200 MΩ
Kalibriert = ISOCAL

Keithley 2400 Standard Series SMU. Das 2400 von Keithley ist ein 200V, 1A, 20W SourceMeter® Unit (SMU) Instrument. Es wurde speziell für Testanwendungen entwickelt, bei denen eine enge Kopplung von Quelle und Messung erforderlich ist. Diese SMU bietet präzise Spannungs- und Stromquellen sowie Messfunktionen. Sie enthält sowohl eine hochstabile DC-Stromquelle als auch ein 6,5-stelliges Multimeter in echter Instrumentenqualität. Zu den Eigenschaften der Stromquelle gehören geringes Rauschen, Präzision und Rücklesbarkeit. Das Multimeter zeichnet sich durch hohe Wiederholbarkeit und geringes Rauschen aus. Das Ergebnis ist ein kompakter, einkanaliger, parametrischer DC-Tester. Im Betrieb kann es als Spannungsquelle, Stromquelle, Spannungsmesser, Strommesser und Ohmmeter fungieren. Hersteller von Komponenten und Modulen für die Kommunikations-, Halbleiter-, Computer-, Automobil- und Medizinindustrie finden in den SMU-Geräten einen unschätzbaren Wert für eine breite Palette von Charakterisierungs- und Produktionstestanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Die Leistung von fünf Instrumenten in einem (IV-Quelle, IVR-Messung), Source- und Sink-Betrieb (4-Quadranten) 0,012% Grundmessgenauigkeit mit 6-stelliger Auflösung 2-, 4- und 6-Draht Remote-V-Source- und -Messung 1700 Messwerte/Sekunde mit 4.5 Stellen über GPIB Source- und Sink-Betrieb (Vier-Quadranten-Betrieb) Pass/Fail-Komparator für schnelles Sortieren/Binning Programmierbarer DIO-Port für Automatisierung/Handler/Prober-Steuerung Standard-SCPI-GPIB-, RS-232- und Keithley Trigger Link-Schnittstellen Durchführen von I-U-Charakterisierungen mit der KickStart-Software von Keithley 89mm (H) x 213mm (B) x 370mm (T), 3,21kg Gewicht. Inhalt. 2400 SourceMeter®-Gerät Modell 8605 Messleitungen Dokumentation (zum Herunterladen) KickStart-Start-Software (zum Herunterladen) LabVIEW- und IVI-Treiber (zum Herunterladen). Fußnoten. Für dieses Produkt sind Kalibrierungsdienste verfügbar. Wählen Sie zwischen einem Standard-Zertifikatsservice oder einer international anerkannten, von UKAS akkreditierten Kalibrierung LEGACY-PRODUKT: Für neue Anwendungen und Designs empfiehlt Keithley, das neuere grafische Modell 2450 zu verwenden.
Weitere Informationen:
Serie:
2400
Anzahl der Kanäle:
1
Quellenspannungsbereich:
±200 mV → ±200 V
Quellenstrombereich:
±1 μA → ±1 A
Ausgangsleistung:
20 W
Widerstand Messbereich:
200 mΩ → 200 MΩ
Kalibriert:
ISOCAL
Weitere Suchbegriffe: Keithley, 2400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.666,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.176,02*
€ 9.729,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.129,77*
€ 9.674,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.964,73*
€ 9.478,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.666,97*
€ 9.123,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.