Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keithley 2600 2-Kanal Sourcemeter 60 W, ±200 mV → 200 V / ±1 nA → 10 nA, 50 nΩ → 10 PΩ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9066585
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2636B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9066585
Mess- und Prüftechnik
Labornetzgeräte und Sourcemeter
Sourcemeter
Serie = 2600
Anzahl der Kanäle = 2
Quellenspannungsbereich = ±200 mV → 200 V
Quellenstrombereich = ±1 nA → 10 nA
Ausgangsleistung = 60 W
Widerstand Messbereich = 50 nΩ → 10 PΩ
Kalibriert = ISOCAL

Keithley Quellmessgerät Serie 2600B. Die Strom-/Spannungsquellen- und Messgeräte der Serie 2600B von Keithley basieren auf der SMU-Technologie der 3. Generation. Jedes eng integrierte Gerät bietet die Fähigkeiten eines Präzisionsnetzteils, einer echten Stromquelle, eines 6-stelligen DMM, eines Arbiträrsignalgenerators, eines Impulsgenerators und einer elektronischen Last. Die Modelle der Serie 2600B Source Meter verfügen über eine integrierte Java-basierte Testsoftware, die eine echte Plug-and-Play-I/V-Charakterisierung über jeden Browser, auf jedem Computer und von überall auf der Welt ermöglicht. Die Serie 2600B ist eine Familie von leistungsfähigen Messgeräten mit einzigartigen Fähigkeiten zum Testen von Komponenten und Geräten für zahlreiche Anwendungen einschließlich Forschung und Entwicklung, Produktionstests, Ausbildung und QA/FA. Eigenschaften und Vorteile:. • 4-Quadranten-Spannungs-/Stromquelle und Messung mit 6,5 Stellen Auflösung (2-zeiliges VFD-Display) • Wählen Sie ein Modell aus dieser Serie aufgrund seines außerordentlichen Dynamikbereichs: 10 A Impuls bis 0,1 fA und 200 V bis 100 nV • Integrierte, Java-basierte Prüfsoftware • Test Script Processing-Technologie (TSP) zur Einbettung vollständige Prüfprogramme für erstklassigen Durchsatz • TSP-Link-Erweiterungstechnologie für parallele Mehrkanalprüfungen ohne Mainframe • USB 2.0, LXI-C, GPIB, RS-232 und digitale E/A-Schnittstellen • Software-Treiber und Entwicklungs-/Debugging-Tools im Lieferumfang enthalten • Modellwahl umfasst auch Messgeräte mit niedrigeren Spezifikationen (2604B, 2614B, 2634B). Typische Anwendungen:. • Halbleiterstrukturen – Wafer/Dünne Folien • Nanomaterialien und Geräte – Graphen-/Kohlenstoff-Nanoröhrchen/Nanodrähte/Energiesparende Nanostrukturen • Diskrete und passive Komponenten – Widerstände/Dioden/Zenerdioden/LEDs, Festplattenlaufwerksköpfe, Sensoren – Bipolare Kleinsignal-Sperrschichttransistoren (BJT's ), Feldeffekttransistoren (FETs) • Organische Materialien und Geräte – E-Links/Druckbare Elektronik • Materialcharakterisierung – Widerstandsgröße/Hall-Effekt
Weitere Informationen:
Serie:
2600
Anzahl der Kanäle:
2
Quellenspannungsbereich:
±200 mV → 200 V
Quellenstrombereich:
±1 nA → 10 nA
Ausgangsleistung:
60 W
Widerstand Messbereich:
50 nΩ → 10 PΩ
Kalibriert:
ISOCAL
Weitere Suchbegriffe: Keithley, 2636B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 20.412,10*
€ 20.596,55*
Lager 108
Frei Haus
ab € 21.166,25*
€ 21.994,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21.994,09*
€ 26.172,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21.934,82*
€ 26.102,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21.820,87*
€ 25.966,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21.166,25*
€ 25.187,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.