Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Halter für 5 mm (T-1 3/4) LED mit Flansch , Ø 7.9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9067396
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     C-175
EAN/GTIN:
     5059041802208
Suchbegriffe:
LED-Fassung
LED-Halter
bivar led-halter
led halter
Durchmesser = 7.9mm
Zur Verwendung mit = 5 mm (T-1 3/4) LED mit Flansch
Montage Typ = Tafelmontage
Serie = C

Frontplatten-Montageklemmen der Serie C von Bivar. Die C-Serie von Bivar umfasst eine Familie von Frontplatten-Montageklemmen für durchkontaktierte LEDs. Sie sorgen für die Verstärkung und Unterstützung der LED, wenn sie auf ein Panel montiert wird. Sie bieten auch Schutz vor rauen Umgebungen. Die C-Serien werden alle aus einem schwarzen Nylonmaterial hergestellt. Die Frontplatten-Montageklemmen werden für die Verwendung mit 3-mm (T-1)- oder 5-mm (T-1 3/4)-LEDs entwickelt. Teilenummern, die auf -SR enden, verfügen außerdem über eine selbsthaltende Frontplatten-Montageklemme.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7.9mm
Zur Verwendung mit:
5 mm (T-1 3/4) LED mit Flansch
Montage Typ:
Tafelmontage
Serie:
C
Weitere Suchbegriffe: 9067396, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Halter, Bivar, C175, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Holders
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,25*
1
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 125,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.