Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gems Sensors FS-150 Flüssigkeit Durchflussschalter → 0,5 Gal/min Typ Kolben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9068086
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     129660
EAN/GTIN:
     5059040080614
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
gems durchflussschalter
durchfluss schalter
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Kolben
Durchflussrate max. = 0,5 Gal/min
Rohrdurchmesserbereich = 1/2 Zoll
Verbindungstyp = 1/2"-NPT-Außengewinde
Druck max. = 13.8bar
Material = Polypropylen
Mediumtemperatur min. = +21,1 °C
Mediumtemperatur max. = +65.5°C
Betriebstemperatur min. = -17.8°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

Durchflussschalter der Serie FS-150. Diese Inline-Durchflussschalter in schlanker Bauweise reduzieren den Druckabfall auf ein Minimum. Sie verfügen über eine einzigartige Innenbohrung mit Doppeldurchmesser und eine Kolbenkonfiguration zur Minimierung der Verengung des Strömungsquerschnitts. Flüssigkeiten können um den Kolben und durch den Schalter mit nur wenig Druckverlust zur nachgeschalteten Leitung fließen. Eigenschaften und Vorteile. Einstellungen für Durchflussmenge: Flüssigkeiten - 2 l/min und 19 l/min. Anschlussgröße: ;quot; ;quot, NPT-Gewinde. Hauptkonstruktionswerkstoff: Polypropylen. Einstellungsart: feststehend. Informationen zur Produktanwendung. Elektronische Geräte: Laserköpfe, Schweißgeräte, Netzteile, Schnelllaufspindeln, Röntgenröhren, Halbleiterausrüstung. Lager oder Zahnräder: Pressen, rotierende Maschinen, Förderbänder, Werkzeugmaschinen, Robotik. Verarbeitungs- und Dosiereinrichtung: Wasserreinigungen und Filterung, Röntgenfilmentwicklung, Getränkeautomaten, chemische Zusätze, Gasprobennahme, Destillieren
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Kolben
Durchflussrate max.:
0,5 Gal/min
Rohrdurchmesserbereich:
1/2 Zoll
Verbindungstyp:
1/2"-NPT-Außengewinde
Druck max.:
13.8bar
Material:
Polypropylen
Mediumtemperatur min.:
+21,1 °C
Mediumtemperatur max.:
+65.5°C
Betriebstemperatur min.:
-17.8°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: 9068086, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Gems Sensors, 129660, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,40*
€ 142,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.