Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
FI-Schutzschalter
>
FI-Tester
>
Artikel
Megger PAT450, Pass/Fail PAT, Gerätetester, Prüfung Automatik, Manuell, Klasse I, Klasse II, ISO-kalibriert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-9073228
Hersteller:
Megger
Herst.-Nr.:
1000-751
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
FI-Tester
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
Tester Typ = Pass/Fail PAT
Prüfart = Klasse I, Klasse II
Prüfmethode = Automatik, Manuell
Kalibriert = ISOCAL
Schnelltest = Ja
Modellnummer = PAT450
Abmessungen = 320 x 255 x 180mm
Gewicht = 5kg
Höhe = 180mm
Länge = 320mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Versorgungsspannung max. = 230V
Betriebstemperatur min. = -10°C
Benutzerhandbuch-CD, Verlängerungskabeladapter, Schnellstartübersicht, Tragetasche und Dokumentenfach, IEC C6- bis C13-Steckeradapter, Verbindungs-/Durchgangsprüfungsmessleitung mit Abgreifklemme und Tastkopf, Hochspannungstastkopf (nur PAT450). Gerätetester Serie PAT400 mit Datenschnittstelle (EURO). Sicherheitsprüfung für Elektrogeräte gemäß DIN VDE 0701-0702 Vollständig konfigurierbar für schnelle Prüfungen und hohe Produktivität 250 V und 500 V Isolationsprüfungen und 200 mA Durchgangsprüfung Differenzial-, Ersatz- oder Tastverluststromprüfungen mit 10 μA Auflösung Großer 5,7 1/4" VGA-Farbbildschirm mit Hinterleuchtung für klare und leicht verständliche Ergebnisse Tests für Standard-, RCD/FI-geschützte und Überstromschutzverlängerungskabel 5 benutzerdefinierte programmierbare Tasten für Direktzugriff auf häufig verwendete Funktionen Vollständige QWERTY-Tastatur für präzise Dateneingabe Speicher für 10000 Datensätze für unterbrechungsfreie Prüfungen USB-Anschluss für schnelle Datendownloads auf einen Speicherstick 2 USB-Anschlüsse für optionales Barcode-Lesegerät und Drucker Auswählbare Grenzen für Bestanden/Nicht bestanden Sofortiger Neustart für schnelle Prüfungen in mehreren Räumen Interrupt-Zeitprüfungen für tragbare oder steckbare FI-Schalter Einstellbare Testzeiten ermöglichen schnellere Prüfung für höhere Produktivität 230 V Betrieb und Prüfung Betriebsprüfung mit VA-Display. Zusätzliche Merkmale des PAT450:. 10 A und 25 A Schutzleiterprüfungen mit hohem Arbeitszyklus für wiederholt durchzuführende Prüfungen 1,5 kV (AC) und 3 kV (AC) hohe Prüfspannung. Softwarepaket - Basic FormFiller-Zertifizierung. Bediener können über die Website kostenlos auf das Softwarepaket von Megger zugreifen und es herunterladen. Es bietet dem Benutzer eine schnelle und einfache Lösung zum Erstellen und Speichern von IET-Zertifikatformularen und PAT-Zertifikaten. Geeignet für die Verwendung auf Windows® -Plattformen mit JAVA 8. FormFiller bietet ein einfaches, intuitives Werkzeug zum Ausfüllen von Formularen, das das Ausfüllen von professionell gedruckten Zertifikaten und Dokumentationen ohne besondere Software-Kenntnisse ermöglicht. Alle Zertifikate und Formulare können innerhalb der Anwendung gespeichert oder ins PDF-Format exportiert werden. Merkmale. Einfache operative Schnittstelle. Aufbewahrung von ausgefüllten Formularen mit Abrufen nach Zertifikat-Typ oder Client. PDF-Exportfunktion für sichere und einfache Verteilung. mehrseitige Zeitpläne für das Testen größerer Installationen. Drop-down-Felder zur Beschleunigung des Zertifikat-Abschlusses
Weitere Informationen:
Tester Typ:
Pass/Fail PAT
Prüfart:
Klasse I, Klasse II
Prüfmethode:
Automatik, Manuell
Kalibriert:
ISOCAL
Schnelltest:
Ja
Modellnummer:
PAT450
Abmessungen:
320 x 255 x 180mm
Gewicht:
5kg
Höhe:
180mm
Länge:
320mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Versorgungsspannung max.:
230V
Betriebstemperatur min.:
-10°C
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Elektrische Mess- und Prüftechnik
>
Gerätetester
Weitere Suchbegriffe:
megger gerätetester
,
vde messgerät
,
9073228
,
Mess- und Prüftechnik
,
Elektrische Mess- und Prüftechnik
,
Megger
,
1000751
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.025,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.323,18*
€ 2.764,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.300,68*
€ 2.737,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.197,23*
€ 2.614,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.063,28*
€ 2.455,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.025,09*
€ 2.409,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen