Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gems Sensors FS-200 Flüssigkeit Durchflussschalter → 5 gal/min Typ Shuttle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9073802
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     27056
EAN/GTIN:
     5059040080836
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
gems durchflussschalter
durchfluss schalter
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Shuttle
Durchflussrate max. = 5 gal/min
Rohrdurchmesserbereich = 1 Zoll
Verbindungstyp = 1 NPT Innengewinde
Druck max. = 27.6bar
Material = Bronze, Edelstahl
Mediumtemperatur max. = +37.8°C
Betriebstemperatur min. = -29°C
Serie = FS-200°C

Durchflussschalter der Serie FS-200. Der Durchflussschalter FS-200 bietet exakte Strömungsmessungen mit einer Wiederholbarkeit von 1 %, über eine breite Palette von Durchflusseinstellungen und Anschlussgrößen hinweg. Die haltbare Bauweise sorgt für eine langanhaltende Wiederholbarkeit in Wasser oder Öl. Die Ausführung großer Strömungswege sorgt für Niederdruckabfall, daher sind sie ideal für die Durchflussdetektion in hochvolumigen Schmier-, Kühlungs- und Prozessanwendungen. Die einstellbare Serie FS-200 bietet zudem eine externe Einstellung. Eigenschaften und Vorteile. Einstellungen für Durchflussmenge: 2 l/min bis 379 l/min. Anschlussgröße: 1 ;quot; ;quot, NPT-Gewinde bis 2 ;quot; ;quot, NPT-Gewinde. Hauptkonstruktionswerkstoff: Bronze oder Edelstahl. Einstellungsart: feststehende oder verstellbare Ausführung erhältlich. Informationen zur Produktanwendung. Schützt Lager oder Zahnräder: Ölabscheider, Kraftstoffsysteme, Pumpen, Kompressoren, Pressen. Elektronik oder Anlagen: Wärmetauscher, Fertigungsausrüstung für Halbleiter, Induktionsöfen, Funksender. Verfahrenssysteme: Wasserfiltration und Umkehrosmose, Chlorierer, Enteiser, Sterilisatoren, Verdampfer
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Shuttle
Durchflussrate max.:
5 gal/min
Rohrdurchmesserbereich:
1 Zoll
Verbindungstyp:
1 NPT Innengewinde
Druck max.:
27.6bar
Material:
Bronze, Edelstahl
Mediumtemperatur max.:
+37.8°C
Betriebstemperatur min.:
-29°C
Serie:
FS-200°C
Weitere Suchbegriffe: 9073802, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Gems Sensors, 27056, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,65*
€ 375,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,93*
€ 374,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,70*
€ 370,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,64*
€ 322,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,98*
€ 298,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.