Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gems Sensors FT-110 Flüssigkeit Durchflusssensor 5 → 24 V dc 1 l/min. → 25 l/min Typ Rotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9074031
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     173935-C
EAN/GTIN:
     5059040081154
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor gems
durchflusssensor
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Rotor
Durchflussrate min. = 1 l/min.
Durchflussrate max. = 25 l/min
Versorgungsspannung = 5 → 24 V dc
Rohrdurchmesserbereich = 3/8 Zoll
Verbindungstyp = 3/8 NPT-Stecker
Druck max. = 13.7bar
Material = Nylon 12
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Nennstrom = 8 mA

Rotordurchflusssensoren der Serie FT-110. Der Gems™ Hall-Effekt-Strömungswertsensor eignet sich ideal für OEM-Anwendungen, bei denen Flüssigkeiten mit geringen Durchflussmengen überwacht werden. Die niedrigen Kosten in Verbindung mit 1/2 %iger Wiederholbarkeit sorgen dafür, dass der Sensor dafür geeignet ist, für den Austausch gegen Dosier-Zeitgebersysteme in Betracht zu kommen. Turbinentechnik reagiert nicht auf Veränderungen beim Systemdruck durch veraltete Filter - im Gegensatz zu Zeitsteuerungssystemen. Die Standardleistung der Sensoren und die Ausgabespezifikationen erleichtern die Nachrüstung bestehender Steuereinheiten. Eigenschaften und Vorteile. Geringe Durchflussmengen von 0,5 l/min bis 30 l/min. Genauigkeit von ±3% des Messwerts. Kann in jeder beliebigen Ausrichtung angebracht werden. Mit Kabel
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Rotor
Durchflussrate min.:
1 l/min.
Durchflussrate max.:
25 l/min
Versorgungsspannung:
5 → 24 V dc
Rohrdurchmesserbereich:
3/8 Zoll
Verbindungstyp:
3/8 NPT-Stecker
Druck max.:
13.7bar
Material:
Nylon 12
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Nennstrom:
8 mA
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensor flüssigkeit, 9074031, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Gems Sensors, 173935C, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,20*
€ 150,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,05*
€ 147,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.