Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unistrut Verzinkter Stahl Steckmutter Gewinde-Federplatte M10 x 41mm, 40 x 40mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Unistrut Verzinkter Stahl Steckmutter Gewinde-Federplatte M10 x 41mm, 40 x 40mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9075514
Hersteller:
     Unistrut
Herst.-Nr.:
     15807T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
einlegemutter m10
Gewindegröße = M10 x 41mm
Mutternabmessungen = 40 x 40mm
Material = Verzinkter Stahl
Gewicht/Stück = 0.058g

Kwikstrut-QRN-Schiebemuttern – verzinkt. Schiebemutter mit Unterlegscheibe Kunststoffbauteil aus Polyamid (PA6) Metrisches Gewinde Verwendbar für alle 41-mm-Unistrut-Kanäle
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M10 x 41mm
Mutternabmessungen:
40 x 40mm
Material:
Verzinkter Stahl
Gewicht/Stück:
0.058g
Weitere Suchbegriffe: einlegemutter, gleitmutter unistrut, 9075514, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kabelträger Systeme, Gleitmuttern, Unistrut, 15807T, Engineering Materials & Industrial Hardware, Channel Support Systems, Channel Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,493* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,28*
€ 25,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,23*
€ 25,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,22*
€ 24,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,52*
€ 22,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,25*
€ 21,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,93*
€ 17,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.