Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Netzteil
>
Artikel
RS PRO 2-Kanal Steckernetzteil 72VA, 120 → 370 V dc, 85 → 264V ac, 24V ac / 3A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9076251
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
9076251
EAN/GTIN:
5056112253365
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Steckernetzteil
Ausgangsspannung = 24V ac
Eingangsspannung = 120 → 370 V dc, 85 → 264V ac
Ausgangsstrom = 3A
Anzahl der Ausgänge = 2
Nennleistung = 72VA
Kabellänge = 1800mm
Erfüllte Normen = CE
Breite = 68.5mm
Vergewissern Sie sich aus Betriebs- und Sicherheitsgründen, dass das Gerät ist in der Lage ist, die Leistung von diesem Netzteil zu unterstützen. RS PRO Netzteil für Wandmontage. Unser RS PRO Netzteil wird mit vorgefertigten Befestigungsbohrungen geliefert, um eine schnelle Montage und die ability zu gewährleisten, wo immer das Netzteil benötigt wird. Für industrielle Anwendungen bietet es einen maximalen Eingangsspannungsbereich von 230 V ac und 24 V ac mit 3 A Ausgangsspannungsbereich. Wird in einem robusten schwarzen Kunststoffgehäuse geliefert, um eine lange Lebensdauer in rauen Industrieumgebungen zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile:. Erfüllt CE-Standard 2 Ausgänge CE- und RoHS-konform 1800 mm Kabellänge. Was ist ein Tischnetzteil?. Ein Tischnetzteil ist ein Netzteil, das speziell für die Verwendung durch kleine Teile oder Anwendungen, wie Laptops, CCTV-Kameras oder Ladegeräte entwickelt wurde. Aufgrund ihrer Ausgangsleistung eignen sie sich nicht als passende Stromquelle für High-Tech-Desktops. Ein PC-Netzteil wird eigens für die Verwendung mit diesem Computer entwickelt, wohingegen diese Geräte ausgetauscht werden können, wodurch die technischen Daten des Geräts die des Netzteils bezüglich Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit erfüllen. Dieser Artikel ist im Allgemeinen für den industriellen Einsatz bestimmt, wenn die zu verwendenden Artikel der Ausgangsspezifikation entsprechen. Sind diese Einheiten nur eine Laptop-Stromversorgung?. Der Hauptzweck eines Tischnetzteils ist überwiegend für Laptops. Wenn das Gerät oder der Artikel jedoch die elektrischen Spezifikationen und den Anschlusstyp des Ausgangs akzeptiert, können Sie dieses Modul in einer der folgenden Anwendungen verwenden: Lautsprecher Ladegeräte CCTV-Kameras Lampen und Leuchten. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Ausgangsspannung:
24V ac
Eingangsspannung:
120 → 370 V dc, 85 → 264V ac
Ausgangsstrom:
3A
Anzahl der Ausgänge:
2
Nennleistung:
72VA
Kabellänge:
1800mm
Erfüllte Normen:
CE
Breite:
68.5mm
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Netzteile
>
Steckernetzteile
Weitere Suchbegriffe:
Notebooknetzteil
,
Power Supply Notebook
,
Steckernetzgerät
,
Steckernetzteil
,
rs pro steckernetzteil 24v
,
steckernetzgerät 24v
,
steckernetzgerät
,
9076251
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Netzteile
,
Steckernetzteile
,
RS PRO
,
T5869ST
,
Power Supplies & Transformers
,
Power Supplies
,
AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,13*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro VEL-EC60250 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen