| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9076450 Herst.-Nr.: NSPULSARAAA EAN/GTIN: 5060641222853 |
| |
|
| | |
| Lichtart = Blitz, Dauer Linsenfarbe = Rot Montageart = Magnetische Befestigung Lampen-Typ = LED Stromart = DC Gehäusefarbe = Gelb Lampe inbegriffen = Ja Multifunktion = Ja Höhe = 35mm IP Schutzart = IP65mm Sockelbreite = 108mm
Warnblinkleuchte NightsearcherDie LED-Signalleuchte Nightsearcher mit roter Linse ist eine Serie von batteriebetriebenen, mehrstufigen LED-Warnleuchten. Diese pulsare LED-Signalleuchte verfügt über einen Magneten, sodass sie an Fahrzeugen oder jeder Metalloberfläche befestigt werden kann. Diese Signalleuchte ist klein, aber robust, mit einem Gehäuse aus stoßfestem, wasserdichtem (bis zu 10 m) Kunststoff. Dies ist praktisch unzerstörbar und kann Gewichte von bis zu 1 Tonne verarbeiten.Eigenschaften und Vorteile10 Leuchtmodi einschließlich Blinken, Drehen und SOS LEDs bieten Beleuchtung und Signalisierung über 360° hinweg Mehrfacher Lichteffekt blinkend/konstant Sichtbar von über 1 km 10 Leuchtmodi Betrieb bis zu 25 Stunden Weiße Flutlichteinstellung Wasserdicht kann bis zu einer Tiefe von 10 m eingetaucht werden Schwimmt in Wasser Feste magnetische Rückseite 3 Alkali-Batterien, AAA Der Basisdurchmesser beträgt 110 mm und die Höhe 34 mmAnwendungenVerkehrssteuerungssignalisierung Gefahrenbewusstsein Fahrzeugsicherheit Polizei-, Feuer- und StraßenbeleuchtungZertifizierungenSchutzart IP66 CE-zertifiziert Weitere Informationen: | | Lichtart: | Blitz, Dauer | Linsenfarbe: | Rot | Montageart: | Magnetische Befestigung | Lampen-Typ: | LED | Stromart: | DC | Gehäusefarbe: | Gelb | Lampe inbegriffen: | Ja | Multifunktion: | Ja | Höhe: | 35mm | IP Schutzart: | IP65mm | Sockelbreite: | 108mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte rot, kontrolllampe, 9076450, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Nightsearcher, NSPULSARAAA, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons |
| | |
| |