| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9080796 Herst.-Nr.: MC100EP33DG EAN/GTIN: 5059042741728 |
| |
|
| | |
| Logikfamilie = ECL Logikfunktion = Takt-Teiler Eingangssignal-Typ = ECL Logik-Ausgangspegel = ECL Betriebsart = Single Ended Anzahl der Clock-Eingänge = 2 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 8 Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm Länge = 5mm Breite = 4mm Höhe = 1.5mm Arbeitsspannnung max. = 5,5 V Arbeitsspannnung min. = 3 V
Taktgeneratoren, ON Semiconductor. Emitter Coupled Logic (ECL) Arithmetische Funktionen wie Zähler, Teiler Weitere Informationen: | | Logikfamilie: | ECL | Logikfunktion: | Takt-Teiler | Eingangssignal-Typ: | ECL | Logik-Ausgangspegel: | ECL | Betriebsart: | Single Ended | Anzahl der Clock-Eingänge: | 2 | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOIC | Pinanzahl: | 8 | Abmessungen: | 5 x 4 x 1.5mm | Länge: | 5mm | Breite: | 4mm | Höhe: | 1.5mm | Arbeitsspannnung max.: | 5,5 V | Arbeitsspannnung min.: | 3 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |