Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Druckkalibrator, für Druckkalibrator Präzisions-Druckkalibrator und Prüfpumpe 1/4 " NPT, 1/8 " NPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9083786
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-700TTH10K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckkalibrator
Druckschlauch
Temperierschlauch
Erdungsmessgerät
Zubehör Typ = Premium Transmitter Testschlauch-Kit
Geeignet für den Einsatz mit = Präzisions-Druckkalibrator und Prüfpumpe
Pumpentyp = Eichgerät, Testpsi

Präzisionstransmitter-Prüfschlauchkit Fluke Serie 700. Die Druckkalibrierungskits Fluke 700 enthalten Zubehör, das den Anschluss für Druckluft- und Hydraulik-Druckprüfungen einfach und leckfrei macht. Die Zubehörfamilie umfasst: zwei spezielle Transmitter-Prüfschläuche, den für 5000 Psi ausgelegten TTH5K ( ; 908-3782 908-3782 ) und den für 10000 psi ausgelegten TTH10K ( ; 908-3786 908-3786 ), woraus sich werkzeugfrei (NTR) Verbindungen zwischen Handpumpen oder Drucktransmittern und dem standardmäßigen IEC-Eingang mit 1/4-Zoll-Innengewinde an den meisten Drucktransmittern weltweit herstellen lässt. Der Prüfschlauch 700MTH ( ; 908-3798 908-3798 ) ähnelt dem 700TTH, besitzt jedoch einen metrischen Schlauchanschluss mit 1/4-Zoll-Außengewinde anstelle des 1/4-Zoll-NPT-Außengewindes. Der 700M20TH ( ; 908-3795 908-3795 ) ist für den Anschluss an chinesischen Prozessanschlüssen mit M20-Innengewinde vorgesehen.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Premium Transmitter Testschlauch-Kit
Geeignet für den Einsatz mit:
Präzisions-Druckkalibrator und Prüfpumpe
Pumpentyp:
Eichgerät, Testpsi
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Druckprüfpumpe, Prüfpumpen, druckschlauch fluke, druckschlauch, 9083786, Mess- und Prüftechnik, Druckmessgeräte, Druckkalibratoren Zubehör, Fluke, FLUKE700TTH10K, Test & Measurement, Pressure Test & Measurement, Pressure Calibrator Accessories
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 784,51*
€ 837,33*
Frei Haus
ab € 765,77*
€ 837,33*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 790,16*
€ 837,54*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 808,78*
€ 856,59*
Lager 108
Frei Haus
ab € 848,58*
€ 929,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,04*
€ 1.105,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 922,34*
€ 1.097,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,62*
€ 1.069,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 855,00*
€ 1.017,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,58*
€ 1.009,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.