Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genteq LCKG-001 Kondensator-Kit, 11-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9084568
Hersteller:
     Genteq
Herst.-Nr.:
     LCKG-001
EAN/GTIN:
     5059045664697
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
kondensator sortiment
Stückzahl = 11
Dielektrikumsmaterial = Aluminium
Spannungsbereich = 370 → 440V ac
Mindestspannung = 370V ac
Max. Spannung = 440V ac

UL-Zulassung. Kondensatorsortiment Life-Line™. Das Kondensatorsortiment Life-Line™ von Genteq ist das Alles-in-Einem-Ersatzsortiment für Ihre einzelnen und zweifachen Betriebskondensatoren. Das Kit wurde entwickelt, um 48 der gängigsten Kondensatoren in Anwendungen mit 370 V ac und 440 V ac abzudecken. Das Kit spart Zeit und Geld, da Sie nur die Ersatzteile nutzen, die Sie benötigen. 6 Klassenbeste Motorbetriebskondensatoren 2 Life-Line Spider-Geräte 1 Kondensator-Befestigungsteilesortiment 1 Geräte-Befestigungsteilesortiment 1 x robuste Tragetasche Kann 6 Kondensator in 48 duale Bauteile umwandeln Zeitersparnis Kosteneffizient
Weitere Informationen:
Stückzahl:
11
Dielektrikumsmaterial:
Aluminium
Spannungsbereich:
370 → 440V ac
Mindestspannung:
370V ac
Max. Spannung:
440V ac
Weitere Suchbegriffe: 9084568, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Kondensator-Kits, Genteq, LCKG001, Passive Components, Passive Components Kits, Capacitor Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,76*
€ 192,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,53*
€ 185,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,48*
€ 181,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.