Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Betonschrauben M6, Ø 6mm x 60mm Stärke 20mm max. Stahl


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Betonschrauben M6, Ø 6mm x 60mm Stärke 20mm max. Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-9086832
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9086832
EAN/GTIN:
     5056112254157
Suchbegriffe:
Betonschraube
Gewindegröße = M6
Typ = Betonschraube
Länge = 60mm
Befestigungslochdurchmesser = 6mm
Fixierungsstärke max. = 20mm
Material = Stahl
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M6
Typ:
Betonschraube
Länge:
60mm
Befestigungslochdurchmesser:
6mm
Fixierungsstärke max.:
20mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 9086832, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Maurerschrauben und -schraubanker, RS PRO, FJCS75060, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Masonry Bolts & Anchors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 20 Stück (ab € 0,287* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 8,43*
€ 10,03
pro Box
ab 2 Boxen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Box
ab 5 Boxen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Box
ab 10 Boxen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9086823
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.