Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Betonschraube M6, Ø 6mm x 80mm Stärke 40mm max. Stahl


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Betonschraube M6, Ø 6mm x 80mm Stärke 40mm max. Stahl
RS PRO Betonschraube M6, Ø 6mm x 80mm Stärke 40mm max. Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-9086836
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9086836
EAN/GTIN:
     5056112254164
Suchbegriffe:
Betonschraube
Gewindegröße = M6
Typ = Betonschraube
Länge = 80mm
Befestigungslochdurchmesser = 6mm
Fixierungsstärke max. = 40mm
Material = Stahl

Betonschraube
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M6
Typ:
Betonschraube
Länge:
80mm
Befestigungslochdurchmesser:
6mm
Fixierungsstärke max.:
40mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 9086836, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Maurerschrauben und -schraubanker, RS PRO, FJCS75080, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Masonry Bolts & Anchors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 20 Stück (ab € 0,3435* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 10,09*
€ 12,01
pro Box
ab 2 Boxen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Box
ab 5 Boxen
€ 9,59*
€ 11,41
pro Box
ab 10 Boxen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Box
ab 20 Boxen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9086823
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.