Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Betonschraube M6, Ø 6mm x 180mm Stärke 140mm max. Stahl


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Betonschraube M6, Ø 6mm x 180mm Stärke 140mm max. Stahl
RS PRO Betonschraube M6, Ø 6mm x 180mm Stärke 140mm max. Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-9086851
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9086851
EAN/GTIN:
     5056112254218
Suchbegriffe:
Betonschraube
rs pro betonschraube
Gewindegröße = M6
Typ = Betonschraube
Länge = 180mm
Befestigungslochdurchmesser = 6mm
Fixierungsstärke max. = 140mm
Material = Stahl

Betonschraube
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M6
Typ:
Betonschraube
Länge:
180mm
Befestigungslochdurchmesser:
6mm
Fixierungsstärke max.:
140mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 9086851, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Maurerschrauben und -schraubanker, RS PRO, FJCS75180, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Masonry Bolts & Anchors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 20 Stück (ab € 0,6815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 19,42*
€ 23,11
pro Box
ab 2 Boxen
€ 19,22*
€ 22,87
pro Box
ab 5 Boxen
€ 18,57*
€ 22,10
pro Box
ab 10 Boxen
€ 16,85*
€ 20,05
pro Box
ab 20 Boxen
€ 16,62*
€ 19,78
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 13,63*
€ 16,22
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9086823
ab € 9,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.