Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optek THT VCSEL Laserdiode 1,6 → 2,2 V, 860nm, 3-Pin TOSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9087283
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPV314YAT
EAN/GTIN:
     5059045147596
Suchbegriffe:
Encoder IC
Laserdiode
laserdiode 860 nm
encoder ic
Wellenlänge Spitze = 860nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ = VCSEL
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = THT
Betriebsstrom max. = 48mA
Abmessungen = 12.7 x 10.41 x 21.92mm
Länge = 12.7mm
Breite = 10.41mm
Höhe über Panel = 21.92mm
Serie = OPV314

SMD-Laser, Serie OPV, Optek. Die OPV3-Serie an VCEL von Optek ist vertikal montiert und in einem TO-46-Gehäuse untergebracht. VCELS sind sehr gut anpassbar und können in einer breiten Palette von Erfassungsanwendungen verwendet werden, im Vergleich zu traditionellen Infrarot-LEDs. Zu den Anwendungen gehören kontaktlose Positionserfassung, photoelektrische Sensoren, optische Encoder und Lichtschranken.
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
860nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ:
VCSEL
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
THT
Betriebsstrom max.:
48mA
Abmessungen:
12.7 x 10.41 x 21.92mm
Länge:
12.7mm
Breite:
10.41mm
Höhe über Panel:
21.92mm
Serie:
OPV314
Weitere Suchbegriffe: 9087283, Displays und Optoelektronik, Lasermodule und Komponenten, Laser-Dioden, Optek, OPV314YAT, Displays & Optoelectronics, Laser Modules & Components, Laser Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.