|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-9087753 Herst.-Nr.: 9087753 EAN/GTIN: 5056112255819 |
| |
|
|  |  |
 | Kopfform = Zylinder Antriebsform = Schlitz Länge metrisch = 10.0mm Gewindegröße metrisch = M3.5 Material = Stahl Finish = Blank passiviert Zink Gewindesteigung = 0.60mm
Mit Gewinde gemäß DIN-84-Standard. Erfordert einen Schlitzschraubendreher Wir bieten eine Serie von Zylinderkopf-Maschinenschrauben aus glanzverzinktem Stahl mit unterschiedlichen Gewindemaßen. Einzelheiten finden Sie im Datenblatt und dem Serienüberblick, der als Datei heruntergeladen werden kann. Wenn der glasverzinkte Stahl nicht das ist, wonach Sie suchen, bieten wir auch Zylinderkopf-Maschinenschrauben aus vernickeltem Messing an. Siehe die Auswahlhilfe für Befestigungselemente. Zylinderkopf-Schlitz-Maschinenschrauben. Maschinenschrauben haben ein durchgehendes Gewinde und können in vorgefertigten Löchern oder mit anpassbaren Muttern und Unterlegscheiben in Durchgangsbohrungen verwendet werden. Die Zylinderkopf-Maschinenschrauben mit Schlitz in Profiqualität von RS wurden entwickelt, um Ihnen eine vereinfachte Montage zu bieten. Die glanzverzinkten Maschinenschrauben eignen sich mit ihrem zylinderförmigen Kopf für leichte Befestigungsanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Typische Anwendungen. Recycelbar Antimagnetisch. Allgemeine Reparatur und Wartung Leiterplattenmontage Leiterplattenversuchsaufbau Weitere Informationen:  |  | Kopfform: | Zylinder | Antriebsform: | Schlitz | Länge metrisch: | 10.0mm | Gewindegröße metrisch: | M3.5 | Material: | Stahl | Finish: | Blank passiviert Zink | Gewindesteigung: | 0.60mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, PN 82215, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, din 84, 9087753, Befestigungsmaterial, Schrauben, Maschinenschrauben, RS PRO, MMS9035010CR3, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Machine Screws |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 100 |  | € 5,95* | ab € 0,023* | € 0,0337* |  |  |  | Lager 108 | |  | | 100 |  | € 8,95* | ab € 0,0253* | € 0,0382* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,82* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|