| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9088939 Herst.-Nr.: GGBLSPC1S EAN/GTIN: 5059041223324 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Ausbrüche = 1 Serie = Lisse Better World-Produkt = Ja
Schutzart: IP20. Rahmen für die SMD-Montage der Serie Lisse. Die Lisse-Serie von Schneider Electric ist vollgepackt mit einer Vielzahl von technischen Eigenschaften. Die Einführung dieses Ausgangsrahmens bietet jedoch die zusätzliche Verkabelungstiefe, die Sie benötigen, ohne dass Varianten des gleichen Produkts notwendig sind. Mattweiß lackiert für ein zeitgemäßes und modernes Aussehen. Kann durch Einklemmen an einem herkömmlichen Stirnrad- oder Kontrollschalter befestigt und installiert werden. Eigenschaften und Vorteile. Modernes und innovatives Design Haltbarer, qualitativ hochwertiger Harnstoff Antimikrobielle Eigenschaften Geeignet für Neubau- und Sanierungsprojekte Weitere Informationen: | | Anzahl der Ausbrüche: | 1 | Serie: | Lisse | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leitungseinführung, Verbindungsdose, hohlraumdose, 9088939, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Einbaudosen, Schneider Electric, GGBLSPC1S, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Back Boxes |
| | |
| |