| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-9088967 Herst.-Nr.: GGBL9247S EAN/GTIN: 5059041223720 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Ausbrüche = 2 Serie = Lisse Better World-Produkt = Ja
BS EN 60670-1. Verbindungsdosen für SMD-Montage der Serie Lisse. Die Lisse-Serie von Schneider Electric ist vollgepackt mit einer Vielzahl von technischen Eigenschaften. Die Einführung dieser Verbindungsdose, die einen bündigen Abschluss an der Wand bietet. Mattweiß lackiert für ein zeitgemäßes und modernes Design. Sie besteht aus haltbarem, qualitativ hochwertigem Harnstoff und eignet sich daher gut für Neubau- und Sanierungsprojekte. Mehrere Ausbrüche Einstellbare Befestigungspunkte Bündiger Abschluss Standardmäßig mit Erdanschlussklemme ausgestattet Haltbarer, qualitativ hochwertiger Harnstoff Geeignet für Neubau- und Sanierungsprojekte. Eigenschaften und Vorteile Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Ausbrüche: | 2 | Serie: | Lisse | Better World-Produkt: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Leitungseinführung, Verbindungsdose, schneider electric hohlwanddose, hohlraumdose, 9088967, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Einbaudosen, Schneider Electric, GGBL9247S, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Back Boxes |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |