| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-9092405 Herst.-Nr.: KML 7852 Au / SAK / 150 / SW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nennstrom = 1A Nennspannung = 33 V ac, 70 V dc Backenöffnung = 17mm Kontaktbeschichtung = Vergoldet Farbe = Schwarz, Rot Isoliermaterial = PA 6.6
Messleitungen Schutzinger Kelvin. Ein umfassendes Angebot an Kelvin-Messleitungen, bestehend aus Versionen mit BNC auf Pinzette und Lamellenkorb auf Zange, die alle für die vieradrige Kabelmessung entwickelt wurden und auf RG174U-Kabel sowie bei Verfügbarkeit auf PVC-Kabel montiert sind, komplett mit vergoldeten Kontaktteilen. Die Messleitungen der Serie Kelvin sind ein Teil des Programms Schutzinger Kelvin. Nennstrom 1 A Nennspannung: 33 V ac, 70 V dc Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennstrom: | 1A | Nennspannung: | 33 V ac, 70 V dc | Backenöffnung: | 17mm | Kontaktbeschichtung: | Vergoldet | Farbe: | Schwarz, Rot | Isoliermaterial: | PA 6.6 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schützinger abgreifklemme, 9092405, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Kelvinklemmen, Schutzinger, KML7852AuSAK150SW, Test & Measurement, Test Connectors, Kelvin Clips |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |